フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79716317 品番 F118-25Ax1000L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。
接液部はSUS304です。
国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。

用途
機械振動の絶縁に。
各種ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
トラスコ品番257-6507 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)350 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 呼び径(A)25 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする