フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79716414 品番 F115-65Ax300L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。
国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。
接液部はSUS304です。

用途
各種ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
トラスコ品番257-6969 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)183 呼び径(B)2 1/2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 呼び径(A)65 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K
注意
※標準装着の専用寸法ガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする