曜日別特売
F115-80Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス 79716457

F115-80Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス 79716457
F115-80Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス 79716457
F115-80Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス 79716457
F115-80Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス 79716457

フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)80
全長(mm)500
内容量1本注文コード79716457品番F115-80Ax500L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。
国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。
接液部はSUS304です。

用途
各種ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
トラスコ品番257-6998材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)183呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)呼び径(A)80適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
注意
※標準装着の専用寸法ガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする