テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79716694
品番
S225T-20Ax500L MxM 304SS
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
袋ナット式継手を溶接接合しております。
メタルシール式でパッキンが不要です。
用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番
255-5377
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス鋼(SUS304相当)
全長(mm)
500
使用温度範囲(℃)
350
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
3.6
接続方式
テーパーオスねじ(R)
呼び径(A)
20
適合流体
水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)