テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79716780
品番
S220-40Ax300L SCS13
参考基準価格(税別)
¥34,468
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。
NBRパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番
365-0629
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
70
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ネジ
呼び径(A)
40
適合流体
水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)