チップソージャパン
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
125
125
165
刃厚(mm)
1.4
1.4
1.5
刃数
42枚
42枚
52枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79717480
品番
BM-125RS
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。
ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。
独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途
木工用。
トラスコ品番
454-4905
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
刃数
42枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
刃厚(mm)
1.4
切断能力(mm)木材合板
46
外径(mm)
125
穴径(mm)
20