※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
材種
WKP35S
注文コード
79720456
品番
P26335R14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
高送りカッター用。
トラスコ品番
412-6598
適合本体
F2330
厚さ(mm)
3.97
コーナー半径(mm)
1.2
適合被削材種
P・K
チップ形状
三角形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応