※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)5.56 材種WKP35S 注文コード79720465 品番P26335R25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は厚さ・材種など4種類から選べます 他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
高送りカッター用。
トラスコ品番413-1340 適合本体F2010/F2330 厚さ(mm)5.56 コーナー半径(mm)2 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする