※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
5.75
ブレーカ
K85
注文コード
79723204
品番
BCHT160520R-K85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-0730
適合本体
F2010/M5130
厚さ(mm)
5.75
刃長(mm)
17.3
コーティング
ノンコート
ブレーカ
K85
コーナー半径(mm)
2
適合被削材種
N
チップ形状
菱形
材種
WK10
RoHS指令(10物質対応)
対応