※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの 旋盤用
ひし形ポジチップ80°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79724936
品番
CCGT09T304-FN2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
409-3696
刃長(mm)
9.67
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
N
チップ形状
80°菱形
材種
WN10
RoHS指令(10物質対応)
対応