※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
ブレーカ
F57
コーナー半径(mm)
0.3
注文コード
79725478
品番
SDGT09T3AEN-F57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・ブレーカ・コーナー半径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
577-3978
厚さ(mm)
3.97
刃長(mm)
9.52
ブレーカ
F57
コーナー半径(mm)
0.3
適合被削材種
M・S
チップ形状
正方形
材種
WSM35G
RoHS指令(10物質対応)
対応