※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
ブレーカ
D57
コーナー半径(mm)
0.3
注文コード
79725609
品番
SDMT1204AZN-D57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・ブレーカ・コーナー半径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
577-4019
適合本体
F2010/M4003
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.7
ブレーカ
D57
コーナー半径(mm)
0.3
適合被削材種
K
チップ形状
正方形
材種
WKK25G
RoHS指令(10物質対応)
対応