多用途ヘッドライト FLEX WEAR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード79733650 品番3.5811
参考基準価格(税別)¥9,598 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。
クリップはマグネット付きです。
クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。
クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。
正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。

用途
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7682 セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ 材質本体:樹脂 幅(mm)89 高さ(mm)26 奥行(mm)21 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh 保護等級IP20 光源COB LED 充電時間(時間)2.5 明るさ(Lm)75/150 最大点灯時間4時間
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする