※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6.35 注文コード79735409 品番R4ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は内径など3種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

幅(mm)4.978 質量(g)4.8 内径(Φmm)6.35 取付関係寸法(最大da)(mm)8.6 外径(Φmm)15.875 取付関係寸法(最小da)(mm)8 取付関係寸法(最大ras)(mm)0.3 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)14.2 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両シールド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする