マスターズパテ(厚付カーボン配合)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード79758509 品番11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。
レンジの広い3種類でラインナップ。
伸びるのに盛れる。
キメが細かいのに研げる。
ノンセッティングタイプ。

用途自動車補修 寸法(mm)盛り性:11以内 タイプ高温 硬さデュロメーター(タイプD)(1日後):73、デュロメーター(タイプD)(1時間後):53 比重(20℃)約1.4 可使時間(分)(20℃)4以内 外観(目視)灰色ペースト状 研削可能時間(分)(20℃)30以上、(60℃)5以上 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率(主剤:硬化剤=100:2〜3 重量比)0-10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ヘラ付け性:良好
注意
※うすめ液を使用する場合は、うすめ液Bを1%以下(重量比)の比率で使用して下さい。他の希釈材(シンナー等)は使用しないで下さい。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応して固化します。その際発熱を伴いますので注意して下さい。
※硬化剤は、加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意して下さい。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないで下さい。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないで下さい。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管して下さい。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする