曜日別特売
FCSD1AK1833 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト 富士メディシィエ 79760811

本体

FCSD1AK1833 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト 富士メディシィエ 79760811
FCSD1AK1833 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト 富士メディシィエ 79760811
FCSD1AK1833 【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト 富士メディシィエ 79760811

【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライトFCSD1AK1833

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79760811
品番
FCSD1AK1833
参考基準価格(税別)¥67,518販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP65の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な丸型LEDスブラケットライトです。小規模のサウナでの使用に適しており、1~3灯設置していただくことで均一な明るさを確保できます。まぶしさを抑えたやわらかい光で、間接照明として落ち着いた空間を演出できるため、多数サウナ施設にて採用いただいています。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

質量(g)
610
ケーブル長(m)
0.3
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
光束(Lm)
78
配光角度(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:納入仕様書(1.43MB)取扱説明書:(1.67MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする