曜日別特売
FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761581

本体

FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761581
FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761581
FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761581
FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761581
FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761581
FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761581
FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S 【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79761581

【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)8
内容量1セット注文コード79761581品番FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

【年間500件超導入実績あり!】105℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、最高耐熱温度が5℃上がり、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

長さ(m)
8
消費電力(W)
5
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP68
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1mあたり:330
配光角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:納入仕様書(4.5MB)取扱説明書:(5.52MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする