8×12 六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ 79766918 8×12 六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ 79766918 8×12 六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ 79766918

六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 呼びM8 注文コード79766918 品番8×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥224
販売価格(税別)
204
この商品は呼び・内容量など139種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ 材質SCM435相当 ピッチ(mm)1.25 呼びM8 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付 二面幅(mm)六角:6 頭部径(Φmm)13 頭部高さ(mm)8 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする