- 付属品
- 取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)
- 仕様
- パーリングフィルター:付
- 幅(mm)
- 600
- 質量(kg)
- 17
- 色
- ステンレス
- タイプ
- スリム型フード、背梁対応タイプ
- スイッチ
- 押しボタン3速
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- (強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45
- 総高さ(mm)
- H600(前幕板H550/操作部H50)
- 照明
- 付き
- プラグ
- (電源コード)2芯/機外長1m
- 適合パイプ径(Φmm)
- 150
- 羽根形状
- シロッコファン
- 排気方式
- L/Rあり
- 風量(m3/h)(50/60Hz)
- (強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200