6×16 ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじ 79771477 6×16 ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじ 79771477 6×16 ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじ 79771477

ステンレス 六角ボルト 全ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 呼びM6 注文コード79771477 品番6×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥216
販売価格(税別)
196
この商品は呼び・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス袋に入った六角ボルトです。

用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質SUS304相当 ピッチ(mm)1 呼びM6 頭部形状六角 二面幅(mm)10 頭部高さ(mm)4 首下長さL(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※材質はステンレスです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする