ACFJ00017 タイゴンLMT-55 ラボチューブ 1/4×3/8 15m巻 サンゴバン 79771977

タイゴンLMT-55 ラボチューブ 1/4×3/8 15m巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
79771977
品番
ACFJ00017
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

優れた耐薬品性を有し多くの無機化学薬品の移送に最適。
製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さい。
ローラーポンプでも使用可能。
透明で柔軟性がある。
理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ。

仕様
圧縮永久歪み:61%
色
透明
サイズ
1/4(6.35)mm
脆化温度(℃)
-50
比重
1.18
最高使用温度(℃)
74
引張強度(MPa)
11.4
伸長率(%)
450%
外径(Φインチ)
3/8(9.52mm)
硬度(ショア A)
55
注意
※食品使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする