20×50 ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじ 79771985 20×50 ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじ 79771985 20×50 ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじ 79771985

ステンレス 六角ボルト 全ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 呼びM20 注文コード79771985 品番20×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥783
販売価格(税別)
712
この商品は呼び・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス袋に入った六角ボルトです。

用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質SUS304相当 ピッチ(mm)2.5 呼びM20 頭部形状六角 二面幅(mm)30 頭部高さ(mm)13 首下長さL(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
注意
※材質はステンレスです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする