曜日別特売
UP-2 ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式 日本理化学器械(NRK) 79771995

ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79771995
品番
UP-2
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

完全無油式です。
ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。
ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。
ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。
圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)
モータ熱損保護装置付きです。

型式
UP-2
質量(kg)
約 3.3
摘要
ー
外形寸法(mm)
W150×D250×H160
管径(Φmm)
吸気・排気・接続口外径 :9
到達圧力(kPa)
73.3
モーター
コンデンサー式
加圧圧力(kPa)
245
排気速度
15L/min
使用環境温度(℃)
+10~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする