TP-0084-009 ぬいぐるみポーチ(S) MARKLESS STYLE 79772930

サイズ

TP-0084-009 ぬいぐるみポーチ(S) MARKLESS STYLE 79772930
TP-0084-009 ぬいぐるみポーチ(S) MARKLESS STYLE 79772930
TP-0084-009 ぬいぐるみポーチ(S) MARKLESS STYLE 79772930
TP-0084-009 ぬいぐるみポーチ(S) MARKLESS STYLE 79772930

ぬいぐるみポーチ(S)TP-0084-009

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
色(本体)ブラック
内容量1セット(4枚)注文コード79772930品番TP-0084-009
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

縦にも横にも使えるぬいぐるみポーチです。
縦横それぞれにループがついており、カラビナを付け替えるだけのうれしい2WAY仕様です。
本体前面は中身が見えるクリア素材で、ぬいぐるみや推し活グッズを収納・保護することができます。
ガチャガチャをはじめ、トレンドのミニサイズのぬいぐるみを1~2体いれることができ、
またぬいぐるみだけではなく、小物入れや化粧ポーチとしても活用していただくこともできます。

色
ブラック
色(本体)
ブラック
材質
PVC、EVA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×100×50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする