曜日別特売
TP-0085-045 ぬいぐるみポーチ(M) MARKLESS STYLE 79772948

サイズ

TP-0085-045 ぬいぐるみポーチ(M) MARKLESS STYLE 79772948
TP-0085-045 ぬいぐるみポーチ(M) MARKLESS STYLE 79772948
TP-0085-045 ぬいぐるみポーチ(M) MARKLESS STYLE 79772948
TP-0085-045 ぬいぐるみポーチ(M) MARKLESS STYLE 79772948

ぬいぐるみポーチ(M)TP-0085-045

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色オリーブ
色(本体)オリーブ
内容量1セット(3枚)注文コード79772948品番TP-0085-045
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

縦にも横にも使えるぬいぐるみポーチです。
縦横それぞれにループがついており、カラビナを付け替えるだけのうれしい2WAY仕様です。
本体前面は中身が見えるクリア素材で、ぬいぐるみや推し活グッズを収納・保護することができます。
お好みのぬいぐるみなどを1~2体いれることができ、
またぬいぐるみだけではなく、小物入れや化粧ポーチとしても活用していただくこともできます。

色
オリーブ
色(本体)
オリーブ
材質
PVC、EVA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85×130×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする