幸和製作所
テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ EOP02シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79786677
品番
EOP02
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
男性向きの大きめのグリップ、シックなドット柄の折りたたみステッキ。
SGマーク付き
付属品
ストラップ
仕様
杖太さ(cm):上杖:部/2.1、下部/1.7
材質
アルミニウム合金
質量(g)
365
寸法(cm)
79.5~89.5 6ポジション
アズワン品番
68-1998-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000