Richell(リッチェル)
やわらかシャワーチェア クレオ折りたたみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79786851
品番
390
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
骨盤をサポートする大きな背もたれでしっかり座れます。
質量(kg)
3.3
規格
390
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×430~510×630((最大:730)
間口W×奥行D(mm)
(座面サイズ)365×310
耐荷重(kg)
100
商品番号
VSY2001
コード
9-2477-0101
アズワン品番
65-3881-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000