やわらかシャワーチェア クレオ折りたたみ

やわらかシャワーチェア クレオ折りたたみ - Richell(リッチェル)

骨盤をサポートする大きな背もたれでしっかり座れます。

質量(kg)3.3規格390間口W×奥行D×高さH(mm)390×430~510×630((最大:730)間口W×奥行D(mm)(座面サイズ)365×310耐荷重(kg)100商品番号VSY2001コード9-2477-0101アズワン品番65-3881-15内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79786851390
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする