HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 79789626

 

HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 79789626
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 79789626
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 79789626
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 79789626
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 79789626
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 79789626
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 79789626

高保冷ステンレスマグボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色ダークグレー
内容量1個注文コード79789626品番HCM-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

圧倒的保冷力。冷たい飲み物を好む方へ。満足できる大容量。

色
ダークグレー
材質
ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレンステンレス鋼、パッキン:シリコーン
質量(g)
290
保冷効果
24時間(氷を保持できる時間)
寸法(幅W×高さH)(cm)
Φ78×258

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする