高保冷ステンレスマグボトル

高保冷ステンレスマグボトル - アイリスオーヤマ高保冷ステンレスマグボトル - アイリスオーヤマ高保冷ステンレスマグボトル - アイリスオーヤマ高保冷ステンレスマグボトル - アイリスオーヤマ高保冷ステンレスマグボトル - アイリスオーヤマ高保冷ステンレスマグボトル - アイリスオーヤマ高保冷ステンレスマグボトル - アイリスオーヤマ高保冷ステンレスマグボトル - アイリスオーヤマ

圧倒的保冷力。冷たい飲み物を好む方へ。満足できる大容量。

材質
ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレンステンレス鋼、パッキン:シリコーン
質量(g)
290
保冷効果
24時間(氷を保持できる時間)
寸法(幅W×高さH)(cm)
Φ78×258
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HCM-750 7978962679789626HCM-750ダークグレー
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
HCM-750 7978966079789660HCM-750ネイビー
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする