アイリスオーヤマ
高保冷ステンレスマグボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ダークグレー
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79789660
品番
HCM-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
圧倒的保冷力。冷たい飲み物を好む方へ。満足できる大容量。
色
ネイビー
材質
ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレンステンレス鋼、パッキン:シリコーン
質量(g)
290
保冷効果
24時間(氷を保持できる時間)
寸法(幅W×高さH)(cm)
Φ78×258
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません