2105-1053 アンティークゴールドT字ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792338

T字ハンガー

2105-1053 アンティークゴールドT字ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792338
2105-1053 アンティークゴールドT字ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792338
2105-1053 アンティークゴールドT字ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792338

アンティークゴールドT字ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79792338
品番
2105-1053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

アンティークゴールドメッキのハンガーラックをお求めやすい価格で!

用途
サブサイズ/ベース:幅57×奥行57cm ハンガー部:長さ60cm ハンガーパイプ:直径25mm 外パイプ:直径25.4mm
種別
T字ハンガー
材質
スチール製 アンティークゴールドメッキ
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×57×108~168
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,045/税込¥1,150
北海道地方数量1につき¥1,710/税込¥1,881
沖縄地方数量1につき¥2,660/税込¥2,926
離島数量1につき¥2,660/税込¥2,926

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする