WM-G01 マルチカップ アークランドサカモト 79792959

WM-G01 マルチカップ アークランドサカモト 79792959
WM-G01 マルチカップ アークランドサカモト 79792959
WM-G01 マルチカップ アークランドサカモト 79792959
WM-G01 マルチカップ アークランドサカモト 79792959

マルチカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79792959
品番
WM-G01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途
ビスやビット、小型の工具などの収納に
仕様
カラビナ付き
材質
本体:ポリエステル カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)
D107×W100×H127
ブラック
質量(g)
102

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79792959WM-G0182815026BC-10OGWM-G01 ビスカップ WIZ'A 82815026ビスカップWIZ'A1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする