曜日別特売

マルチカップ

マルチカップ - アークランドサカモトマルチカップ - アークランドサカモトマルチカップ - アークランドサカモトマルチカップ - アークランドサカモト
用途
ビスやビット、小型の工具などの収納に
仕様
カラビナ付き
材質
本体:ポリエステル カラビナ:アルミニウム
色
ブラック
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79793020WM-G02D140×W132×H140141
オープン
¥839
¥923(税込)
翌々日出荷
79792959WM-G01D107×W100×H127102
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79792959WM-G0182815026BC-10OGWM-G01 ビスカップ WIZ'A 82815026ビスカップWIZ'A1個
¥799
税込¥879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする