WM-G02 マルチカップ アークランドサカモト 79793020

WM-G02 マルチカップ アークランドサカモト 79793020
WM-G02 マルチカップ アークランドサカモト 79793020
WM-G02 マルチカップ アークランドサカモト 79793020
WM-G02 マルチカップ アークランドサカモト 79793020

マルチカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79793020
品番
WM-G02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
用途
ビスやビット、小型の工具などの収納に
仕様
カラビナ付き
材質
本体:ポリエステル カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)
D140×W132×H140
ブラック
質量(g)
141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする