0201110024 うでピタフレンズ TakaraTec 79793239

0201110024 うでピタフレンズ TakaraTec 79793239
0201110024 うでピタフレンズ TakaraTec 79793239

うでピタフレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
デザインどうぶつ
内容量1個注文コード79793239品番0201110024
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ノベルティやちょっとしたプレゼントにお勧めです。インナープリントなのでお子様が舐めても、インクが剥がれず安心!TakaraTec所有の特許を採用した機構で、膨らますと自然とうでわ部分が折れ曲がります。大阪インターナショナルギフトショー春2015 新商品コンテスト準大賞受賞商品

用途
膨らましてうでに付けることが出来ます。ノベルティやプレゼントにご使用いただけるアイテムです。
寸法(cm)
うでわ部分膨らまし後:10.5、キャラクター部分膨らまし後H:15.6、膨らまし後W:15.6
デザイン
どうぶつ
入数(枚)
10
注意
※空気入れやストローは付属しません。ヘリウムガスを注入しても浮遊しません。火のそばで遊ばないでください、変形の原因となります。膨らんでいない風船や破れた風船を吸い込まないようにご注意ください。破れた風船はすぐに捨ててください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする