曜日別特売
FT-311285 VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク) 79796170

FT-311285 VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク) 79796170
FT-311285 VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク) 79796170
FT-311285 VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク) 79796170
FT-311285 VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク) 79796170
FT-311285 VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク) 79796170

VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード79796170品番FT-311285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
¥798

・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。
・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。
・手のひらは天然ゴムでコーティングされており、しなやかなフィット感と優れたグリップ力で、荷物の運搬やカッター作業などに最適。
・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能

用途
運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など
サイズ
LL
材質
原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:天然ゴム
機能
耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・ウルトラファインコーティング
注意
※・体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※・高温・薬品・溶剤などの品物を扱う作業及び電気作業には使用しないでください。また、回転部を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※・日光・蛍光灯などの光に長時間あたり続けたり、高温保管時に樹脂が変色や樹脂が融けべたついたりすることが有ります。また、長期保存した場合は樹脂が劣化(加水分解)致します。タッチパネル操作は、ご使用環境・気温・手袋及び液晶の状態によっては反応しにくい場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする