曜日別特売
NB-208 HID→LEDヘッドバルブ 6500K D4R/S 2個入 カシムラ 79799189

HID→LEDヘッドバルブ 6500K D4R/S 2個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79799189
品番
NB-208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

D4R/SのHIDから取り付け可能なファン付LEDヘッドライトバルブ
ハイブリッド車対応
高照度LED使用
安心の車検対応モデル
DC12V車専用。

仕様
9-36V 35W
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×125
対応
(形状)D4R/S
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約8400(2個分)
注意
※製品の取り付け方法は、車種によって異なります。交換方法は自動車の取扱説明書をご覧ください。専門業者または、自動車整備の知識をもった人のもとで、正しく取り付けてください。
※本体サイズ、口金形状、灯具の奥行きや取り付けスペース、バルブ挿入口などのサイズをご確認ください。
※二輪車、輸入車では使用できません。
※年式の古い車両ではハイビームのインジケーターが正常に動作しない場合があります。
※一部の車種で球切れ警告灯点灯、バルブの点灯不良、車両システムに不具合等が発生する場合があります。正常に点灯しない場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする