アディダス
アディダス ソフトキャップ キッズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チームロイヤルブルー/ホワイト
チームロイヤルブルー/ホワイト
ブラック/ホワイト
ダークブルー/イエロー
サイズ
OSFC
OSFC
OSFZ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79801447
品番
L6262
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
遊び場でも、おうちでも、adidasのこのキッズキャップが日差しから守ってくれる。やわらかなメッシュ素材で、かぶり心地も快適。成長に合わせて調節できるバックストラップ付き。
色
チームロイヤルブルー/ホワイト
サイズ
OSFC
仕様
フリーサイズ、伸縮性バンド
素材
ポリエステル100%
性別
ジュニア