アディダス
アディダス ソフトキャップ キッズ
遊び場でも、おうちでも、adidasのこのキッズキャップが日差しから守ってくれる。やわらかなメッシュ素材で、かぶり心地も快適。成長に合わせて調節できるバックストラップ付き。
仕様
フリーサイズ、伸縮性バンド
素材
ポリエステル100%
性別
ジュニア
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ダークブルー/イエロー
チームロイヤルブルー/ホワイト
ブラック/ホワイト
サイズ
OSFC
OSFZ
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79800555
L6262
ブラック/ホワイト
OSFC
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79800747
L6262
チームロイヤルブルー/ホワイト
OSFZ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79801447
L6262
チームロイヤルブルー/ホワイト
OSFC
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802470
L6262
ダークブルー/イエロー
OSFZ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804010
L6262
ダークブルー/イエロー
OSFC
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804247
L6262
ブラック/ホワイト
OSFZ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください