660765 プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ PUMA 79802016

660765 プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ PUMA 79802016
660765 プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ PUMA 79802016
660765 プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ PUMA 79802016

プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXL
色Raspberry
Raspberry
Cyber Yellow
Peacoat
Pepper Green
Prism Violet
PUMA Red
PUMA Royal
PUMA Silver
PUMA White
Azure Blue
Cordovan
Electric Blue Lemonade
Golden Poppy
PUMA Black
内容量1枚注文コード79802016品番660765
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ポリエステル87%とポリウレタン13%の混紡素材を採用。適度な圧着で筋肉をサポートし、運動時のパフォーマンスを引き出します。ストレッチ性に優れ、あらゆる動きにスムーズに対応。吸汗速乾機能で汗を素早く処理し、快適な着心地をキープ。長袖仕様で、トレーニングからアウトドアまで幅広く活躍します。インナーとしても、1枚着としてもスタイリッシュに決まる万能アイテム。毎日のワークアウトに、ぜひ取り入れてください。

色
Raspberry
サイズ
XL
仕様
タイトフィットクルーネックセンターにキャットロゴ
素材
本体/ポリエステル87%ポリウレタン13%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする