曜日別特売
L6262 アディダス ソフトキャップ キッズ アディダス 79802470

L6262 アディダス ソフトキャップ キッズ アディダス 79802470
L6262 アディダス ソフトキャップ キッズ アディダス 79802470
L6262 アディダス ソフトキャップ キッズ アディダス 79802470
L6262 アディダス ソフトキャップ キッズ アディダス 79802470

アディダス ソフトキャップ キッズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ダークブルー/イエロー
サイズOSFZ
内容量1個注文コード79802470品番L6262
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

遊び場でも、おうちでも、adidasのこのキッズキャップが日差しから守ってくれる。やわらかなメッシュ素材で、かぶり心地も快適。成長に合わせて調節できるバックストラップ付き。

色
ダークブルー/イエロー
サイズ
OSFZ
仕様
フリーサイズ、伸縮性バンド
素材
ポリエステル100%
性別
ジュニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする