曜日別特売
D6939 アディダス ティロ バックパック アディダス 79802960

D6939 アディダス ティロ バックパック アディダス 79802960
D6939 アディダス ティロ バックパック アディダス 79802960
D6939 アディダス ティロ バックパック アディダス 79802960
D6939 アディダス ティロ バックパック アディダス 79802960
D6939 アディダス ティロ バックパック アディダス 79802960
D6939 アディダス ティロ バックパック アディダス 79802960

アディダス ティロ バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79802960
品番
D6939
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

移動中のサッカー選手のためにデザインされたアディダスのティロ バックパック。トレーニングや試合への行き帰り、ちょっとした寄り道にも、練習道具をスマートに持ち運びできる。プレーンウィーブ生地を採用し、優れた耐久性と洗練された流線型デザインを両立。メインコンパートメントは大きく開閉でき、荷物の取り出しもラクラク。仕切り付きで、荷物をすっきり整理。中わた入りのショルダーストラップとバックパネルで、移動時の快適さをしっかりサポート。前面に映えるアディダスのパフォーマンスロゴが特徴的。日常のあらゆるシーンで活躍する、信頼のバックパック。

仕様
中わた入りデザイン、メインコンパートメントはジップクロージャー、調節可能なストラップ
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
27.92
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする