アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas

アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas - アディダスアディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas - アディダスアディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas - アディダスアディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas - アディダスアディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas - アディダスアディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas - アディダス

クラシックなブランディングと実用的なデザインを融合した、スリーストライプス フラップ バックパック。フラップ仕様のシルエットが流行に左右されないスタイルを想起させ、アイコニックなスリーストライプスとロゴが印象的なアクセントを添える。メインコンパートメントには十分な収納力を備え、ドローコードクロージャーにより荷物の出し入れもスムーズ。中わた入りの仕様で移動時の快適さを確保し、調節可能なストラップでフィット感を調整できる。フロントのジップポケットで必要な小物をすぐに取り出せ、サイドのボトルポケットには飲み物を収納できる。アディダスならではの品質と汎用性を兼ね備えたバックパック。

仕様
中わた入りのプレーンウィーブ構造、調節可能なストラップ、ボトル用サイドポケット、フロントジップポケット、ジップクロージャー
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
27.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129138DE640
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする