曜日別特売
DD566 アディダス マストハブ サコッシュ アディダス 79803249

DD566 アディダス マストハブ サコッシュ アディダス 79803249
DD566 アディダス マストハブ サコッシュ アディダス 79803249
DD566 アディダス マストハブ サコッシュ アディダス 79803249
DD566 アディダス マストハブ サコッシュ アディダス 79803249
DD566 アディダス マストハブ サコッシュ アディダス 79803249
DD566 アディダス マストハブ サコッシュ アディダス 79803249

アディダス マストハブ サコッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79803249品番DD566
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

おしゃれでコンパクトなadidasのマストハブ サコッシュは、毎日の冒険のお供として頼りになるアイテム。実用性と美学を重視する方のためにデザインされたトレンディバッグ。重さやかさばりを気にせず、必需品を収納できるスペースを確保。耐久性の高いコーデュラ・ナイロン製で、長寿命と弾力性を考慮して作られた日常の必需品。調節と取り外しが可能なショルダーストラップが付いており、クラッチ、クロスボディ、ショルダーバッグとしても使用できる多用途のアクセサリー。便利なスリップインポケットで必需品を整理し、手の届くところに。コンパクトなデザインと配慮の行き届いた機能で、このadidasサコッシュはスタイルと実用性を兼ね備え、飽きることなく使える。忙しい人向け、都会のペースに合うコンテンポラリークラシック。

仕様
耐久性に優れたコーデュラナイロン素材、内部にスリップインポケット、長さを調整できるショルダーストラップ、取り外しが可能なショルダーストラップ
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
2.1
素材
ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする