曜日別特売

国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型

国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 - 平野鞄国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 - 平野鞄国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 - 平野鞄国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 - 平野鞄国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 - 平野鞄国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 - 平野鞄国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 - 平野鞄国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 - 平野鞄

かさばらない薄型タイプの豊岡製ショルダーバッグ。
資料なども折らずに持ち運べます。
本体生地は軽くて光沢のある高密度ナイロン。
軽量、薄マチながら500mlのペットボトルも入ります。

仕様
【本体スペック】正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、底板、着脱式ショルダーベルト付き、YKKファスナー使用
材質
本体生地:ナイロン 裏PVC、付属:PVC
色
クロ
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
高さ(cm)
横(cm)
収納の目安
マチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33772-01 801551308015513033772-012202924B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能4
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
33771-01 801552008015520033771-012803327A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能5
¥8,600
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする