曜日別特売
M2942 アディダス マストハブ フォンバッグ シーズナル アディダス 79803617

M2942 アディダス マストハブ フォンバッグ シーズナル アディダス 79803617
M2942 アディダス マストハブ フォンバッグ シーズナル アディダス 79803617
M2942 アディダス マストハブ フォンバッグ シーズナル アディダス 79803617
M2942 アディダス マストハブ フォンバッグ シーズナル アディダス 79803617
M2942 アディダス マストハブ フォンバッグ シーズナル アディダス 79803617
M2942 アディダス マストハブ フォンバッグ シーズナル アディダス 79803617

アディダス マストハブ フォンバッグ シーズナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79803617
品番
M2942
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アディダスのマストハブ フォンバッグ シーズナルで、軽やかに出かけよう。必要なものだけを持って出かけたい日にぴったりの、スリムでミニマルなデザインのバッグ。プレーンニット構造は耐久性をプラスし、さまざまなスタイルに合わせやすいモダンな仕上がりに。背面のスリップインポケットにはカードや現金を簡単に収納でき、メインコンパートメントには携帯電話をしっかりと収められる。軽量設計で持ち運びしやすく、ちょっとした外出や友達との待ち合わせにも便利。さりげないアディダスのブランディングで仕上げられたマストハブ フォンバッグ シーズナルは、コンパクトでコンテンポラリーなフォルムで日常使いの実用性を兼ね備えている。

仕様
プレーンニット構造、スリップインポケット、クロージャーなし
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
0.7
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする