トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
ピンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
79804894
品番
H-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
クロス張りなどの壁面に押し込むだけ
材質
本体:スチロール樹脂/針:スチール
高さ(mm)
30
質量(g)
18
縦(mm)
13
横(mm)
34