トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
金属洋灯フック 5P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
79804910
品番
H-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
インテリア小物、スーツなどに最適!
材質
スチール(ブロンズメッキ)
高さ(mm)
3
質量(g)
33
縦(mm)
22
横(mm)
43