トルネ
トルネの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トルネの グラス・食器・カトラリー
トルネの 箸・カトラリー・箸置き
るんるんカップパンダ スプーン&フォークセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79805059
品番
P-3331
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
カップに入ったパンダがかわいいスプーンとフォークのセットです。
高さ(mm)
スプーン:16
フォーク:16
縦(mm)
スプーン:29
フォーク:26
横(mm)
スプーン:135
フォーク:135
材質
ABS樹脂
質量(g)
39
注意
0.21